林一二
林一二の 使いきり手袋
林一二の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチソフト手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29515196
品番
M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
べたつきにくく着脱がスムーズ
用途
使いすて用
材質
ポリエチレン
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
27.5
エンボス加工
内面エンボス加工