使い切り三層式マスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード29515266 品番-
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

3層構造の高密度フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。
長時間の着用時負担の少ないソフトな耳掛け。
ノーズピースと3段プリーツで自然なフィット感が得られます。
花粉、ウイルス飛沫、バクテリア飛沫、微小粒子遮断率99%
ノーズストッパー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途使い捨て用 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ ブラック サイズフリー 入数(枚)50 構造3層 寸法(幅W×長さL)(mm)95×175 対象ほこり・花粉・ウイルス・細菌 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29515266
2024-04-20
用途:
仕事
製造業

特に不満はなく、コスパのとても良いマスクだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする