未晒し紙おかずカップ 角 中

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(240枚) 注文コード29516639 品番-
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。
丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。
水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。
未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。
衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。

材質紙/バージンパルプ100% 高さ(mm)30 縦×横×高さH(mm)60×60×30 耐熱温度(℃)約200 内面加工PBT加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする