TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブラックマット 16.0小判盛皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29516928
品番
B03-43
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
瀬戸焼
高さ(mm)
30
短辺(mm)
200
長辺(mm)
495
食器の種類
和食器