ハイパワーポンプ・SG

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29517078 品番 PM-G47.A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。

材質プラスチック ブラック 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29517087
2026-01-11
用途:
自転車の空気入れ
HOBBIES 様 (卸売・小売業)

問題なく空気は入ります。本体がプラスチックで、少し安っぽく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする