BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用空気入れ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 手動式空気入れ
マルチミニポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
29517121
品番
PM-006P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様
充填可能圧力:3.5気圧
色
ブラック
質量(g)
80
横幅(mm)
約200
適合バルブタイプ
英式