BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用空気入れ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 手動式空気入れ
スマートポンプ・SG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29517148
品番
PM-501
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
仕様
充填可能圧力:5気圧(500kPa)
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×110×610