TKG
TKGの バンケット用品
TKGの 飾台・卓上器物
TKGの 飾台・ビュッフェスタンド
18-8アミューズメントスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
18-8ステンレス
段数
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×115×295
適合寸法(mm)
対応プレートサイズ:Φ90前後
皿受(Φmm)
57
注意
※ガラスプレートは耐熱ガラスではありません。
※直火、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はできません。