3/22より値下げ!現場を応援
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用カギ(ロック)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ワイヤーロック・チェーンロック
エブリロック・ディンプルキー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517315
品番
WL-EVL
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
値下げ
¥
939
バスケットに入れる
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
色
ブラック
質量(g)
215
長さ(cm)
ワイヤー:60
ワイヤー太さ(mm)
12