BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用カギ(ロック)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ワイヤーロック・チェーンロック
エブリロック・ディンプルキー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517340
品番
WL-EVL
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
色
レッド
質量(g)
215
長さ(cm)
ワイヤー:60
ワイヤー太さ(mm)
12