BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の キャリア・ゴムロープ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用キャリア
ティービーワン&オルディナF5B用フロントキャリヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517437
品番
FC-HA
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
視認性の高いホワイトリフレクター付。
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
810
最大積載量(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
荷台面:約190×186×足長さ388
適合車種
ティービーワン、オルディナF5B