BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の キャリア・ゴムロープ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用キャリア
ティービーワンe用フロントキャリヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517446
品番
FC-TB1E
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ティービーワン e用フロントキャリヤです。
仕様
製品サイズ(縦×横×足長さ)mm:荷台面:約198×186×397
材質
スチール
色
ブラック
最大積載量(kg)
3