BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の キャリア・ゴムロープ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用キャリア
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517480
品番
CRA718SU
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製。ダボ止め。
材質
ステンレス
寸法(mm)
荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ375
色
シルバー
質量(g)
1100
最大積載量(kg)
18
適合サイズ
27インチ用