BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の キャリア・ゴムロープ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用キャリア
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29517489
品番
CA627SUA
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。ダボ止め。
材質
ステンレス
寸法(mm)
荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ365
色
シルバー
最大積載量(kg)
27
適合サイズ
26インチ用