BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の キャリア・ゴムロープ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用キャリア
アルベルトe用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517507
品番
EB627SU
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
アルベルトe26サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。
材質
ステンレス
寸法(mm)
荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ355
色
シルバー
質量(g)
1330
最大積載量(kg)
27
適合サイズ
26インチ用