Richell(リッチェル)
使っていいね!やわらかスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
大
大
小
全長(mm)
190
190
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
29517734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
先端がやわらかく、口当たりがやさしい。
持ちやすい、すくいやすい、食べやすい形です。
先端がやわらかく、やさしい口あたりです。
持ちやすく、すくいやすい持ち手です。
材質
熱可塑性エラストマー/ポリプロピレン
全長(mm)
190
サイズ
大
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
子供用食器