アルコロック コスモス サラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29518084 品番 H5360
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

全面強化ガラス

材質強化ガラス 直径(Φmm)170 高さ(mm)85 サイズ(cm)17 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする