ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルコロック コスモス サラダボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29518118
品番
44029
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全面強化ガラス
材質
強化ガラス
直径(Φmm)
280
高さ(mm)
134
サイズ(cm)
28
食器の種類
洋食器