SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
29518176
品番
VDW13-1G-1-Q
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
128
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空