TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
乳白 正油差
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29518687
品番
T03-333
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
乳白
サイズ
大
容量(mL)
230
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
105