TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
乳白 正油差
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29518696
品番
T03-332
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
乳白
サイズ
小
容量(mL)
180
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
85