TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
いぶし黒 正油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29518739
品番
T03-338
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
いぶし黒
サイズ
大
容量(mL)
160
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
95