TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白磁二品皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29519405
品番
T03-343
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
白
高さ(mm)
30
短辺(mm)
60
長辺(mm)
110
食器の種類
和食器