TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
瀬戸黒三品皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29519430
品番
T03-345
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
黒
高さ(mm)
30
短辺(mm)
60
長辺(mm)
170
食器の種類
和食器