TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天目徳利型だし入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29519448
品番
T03-347
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
サイズ
大
容量(mL)
1320
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
210
食器の種類
和食器