天目徳利型だし入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29519466 品番 T03-349
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

瀬戸焼

用途和食のテーブルに。 材質瀬戸焼 サイズ 容量(mL)400 直径(Φmm)85 高さ(mm)130 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする