TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
乳白 中だし入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29519475
品番
Y-501
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
瀬戸焼
材質
瀬戸焼
容量(mL)
460
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
120
食器の種類
和食器