イシガキ 石焼ビビンバ鍋(敷板付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29519624 品番 4354
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高耐熱のため、直火で調理可能。
アツアツのおいしさをそのまま食卓へ出せます。テーブルを熱から守る「置台」付きで、初めての購入の方にも安心。
鍋から放出される遠赤外線効果で、食材の旨味を逃しません。熱伝導率が高く保温性に優れているため、熱が食材にまんべんなく伝わり、食べ終わるまでアツアツの状態をキープできます。
冷たいものとも相性ぴったり。あらかじめ冷蔵庫で冷やして置けば、スープやアイスなどのデザートもひえひえが楽しめます。

用途飲食店でよく使われるサイズ、ボリューム十分。 質量(kg)1.73 サイズ(cm)18 外径×高さH(Φmm×mm)180×78 木台寸法(mm)14cm用:137×137×H18、16cm用:157×157×H18、18cm用:178×178×H18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする