萬洋
萬洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
萬洋の グラス・食器・カトラリー
萬洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
竹製 炭化麺皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長辺(mm)
180
注文コード
29519640
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
長辺
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
竹の合板が見た目にも美しい麺皿です。
和の趣を感じて頂ける商品です。
材質
竹
高さ(mm)
47
短辺(mm)
180
長辺(mm)
180
食器の種類
和食器
商品タイプ
正角