SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29519996
品番
VDW21-5F-2-01-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
電圧(V)
DC24
管接続口径
1/8(6A)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空