TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
伊賀灰釉長湯呑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29520884
品番
D03-142
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
容量(mL)
180
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
80