福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA 木調汁椀 紅摺り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29520918
品番
30044140
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐熱性の木目調汁椀。
洗浄機使用可能
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。染料の密着も良好
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
64
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器