使っていいね! ストロー付やわらかボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29521110 品番200
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

50〜200mLまでの目盛付きです。
キャップ付で衛生的に保管することができます。
口当たりがやさしく、とろみ飲料に対応したやわらか飲み口です。
ボトルを押すと中身が出てくるので、吸う力が弱い方でも使用することができます。
沸騰、薬液消毒や電子レンジ消毒もできます。
キャップ付きなので使わない時は衛生的に保管できます。
中身が入れやすい広口。

材質飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ボトル:ポリプロピレン 容量(mL)200 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×172 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする