使っていいね! すくいやすいお皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29521164 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

煮沸、薬液、電子レンジ消毒することができ、 衛生的に使用することができます。
食器を置いたまま、すくいやすい。
角に食品を集めやすい形状です。
内側カーブになっているので、角に集めやすく こぼしにくいです。
片手でもすくいやすい底面滑り止め付き。

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 高さ(mm)35 質量(g)110 短辺(mm)180 長辺(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする