木目マグカップ(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29521250 品番 NK-280NWD
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

こんなマグないの?から生まれた、病院や福祉向けのマグカップです。
食事の提供のほか、夏場の水分補給やお薬を飲むときに食器とも調和する自然なデザインです。カラーは6色展開。
軽くて持ちやすいハンドル形状です。
手にフィットする形状です。
50mlごとに目盛り付き。
破損しにくい玉渕形状。
マグが水中に沈むので洗浄がとってもラクです。
スタッキングOK。
消毒保管庫使用可能です。
食洗器使用可能。
温かい、冷たい飲みものどちらでも使えます。

材質ポリプロピレン 幅(mm)115 Nウッド 容量(mL)280 直径(Φmm)87 高さ(mm)80 耐熱温度(℃)110
注意
※電子レンジはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする