曜日別特売
NK-280LG 木目マグカップ(目盛付) 陽光(ようこう) 29521277

木目マグカップ(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
Lグリーン
内容量1個注文コード29521277品番NK-280LG
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

こんなマグないの?から生まれた、病院や福祉向けのマグカップです。
食事の提供のほか、夏場の水分補給やお薬を飲むときに食器とも調和する自然なデザインです。カラーは6色展開。
軽くて持ちやすいハンドル形状です。
手にフィットする形状です。
50mlごとに目盛り付き。
破損しにくい玉渕形状。
マグが水中に沈むので洗浄がとってもラクです。
スタッキングOK。
消毒保管庫使用可能です。
食洗器使用可能。
温かい、冷たい飲みものどちらでも使えます。

材質ポリプロピレン幅(mm)115Lグリーン容量(mL)280直径(Φmm)87高さ(mm)80耐熱温度(℃)110
注意
※電子レンジはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする