曜日別特売
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758

UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758
UKJ-PCTC 1M 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 29521758

発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1台注文コード29521758品番UKJ-PCTC 1M
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。
充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。
自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。

適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)ケーブル長(m)1温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
関連資料:(0.45MB)
注意
※PD60Wを超える機器での動作保証はいたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする