【加工可】AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29524086 品番 AZ-965
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
材質
シーティング(平織り)
ドットボタン:プラスチック
種別長袖シャツ ターコイズ サイズEL シリーズベストコットンシリーズ 胸囲(cm)121 混率(%)綿100 加工スーパーソフト(防縮、防シワ) 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)77 色番027 名入れ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする