- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成 29525740

- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成 29525740
- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成 29525740

うんちが臭わない袋 BOS イヌ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
寸法(cm)袋:17×27
内容量1袋(100枚)注文コード29525740品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック!

材質ポリエチレン他サイズSSタイプマチ:なし枚数100枚色(袋)水色寸法(cm)袋:17×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする