曜日別特売
- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成 29525758

- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成 29525758
- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成 29525758

うんちが臭わない袋 BOS イヌ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(15枚)
寸法(cm)袋:20×30
内容量1袋(15枚)注文コード29525758品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック!

材質ポリエチレン他サイズSタイプマチ:なし枚数15枚色(袋)水色寸法(cm)袋:20×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする