曜日別特売
- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型 クリロン化成 29525871

- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型 クリロン化成 29525871
- うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型 クリロン化成 29525871

うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)30×40
内容量1箱(90枚)注文コード29525871品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な90枚入り!

材質ポリエチレン他サイズLタイプマチ:あり枚数90枚色(袋)水色寸法(cm)30×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする