a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056

 

a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056
a34589 シーリングファンライトミニ ファミリー・ライフ 29526056

シーリングファンライトミニ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード29526056品番a34589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

天井から快適な風と光を届けるファン一体型LEDライト
空間を明るく照らしながら空気を循環!脱衣所・トイレなど空気がこもりやすく狭いスペースへの設置にピッタリです
自宅の天井の金具にまわして取り付けるだけ
洗面所・トイレ・クローゼット
工事不要
風速切替3段階
明るさ調節3段階
3段階の調色機能付き:電球色、昼光色、温白色
一般的なサイズのE26口金に対応
ファンとライトは個別操作が可能!
角度調整可能:垂直約300度、水平約300度
リモコン付き
1年間保証書付き

セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(CR2025)(テスト用内蔵)、リモコンケース、取り付け用ネジ×2、取扱説明書材質ABS質量(g)(約)350電源(V)AC100・50/60Hz定格消費電力(W)LED:11(強時)、ファン:3.5機能ファン:風速3段階使用周囲温度(℃)5~35LED調光3段階・調色3色(電球色・昼光色・温白色)光束(Lm)約910(強時)直径×高さ(cm)(約)18×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする