シーリングファンライトミニ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 29526065 品番 a34590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天井から快適な風と光を届けるファン一体型LEDライト
空間を明るく照らしながら空気を循環!脱衣所・トイレなど空気がこもりやすく狭いスペースへの設置にピッタリです
自宅の天井の金具にまわして取り付けるだけ
洗面所・トイレ・クローゼット
工事不要
風速切替3段階
明るさ調節3段階
3段階の調色機能付き:電球色、昼光色、温白色
一般的なサイズのE26口金に対応
ファンとライトは個別操作が可能!
角度調整可能:垂直約300度、水平約300度
リモコン付き
1年間保証書付き

セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(CR2025)(テスト用内蔵)、リモコンケース、取り付け用ネジ×2、取扱説明書 材質ABS 質量(g)1個:(約)350 電源(V)AC100・50/60Hz 定格消費電力(W)LED:11(強時)、ファン:3.5 機能ファン:風速3段階 使用周囲温度(℃)5〜35 LED調光3段階・調色3色(電球色・昼光色・温白色) 光束(Lm)約910(強時) 直径×高さ(cm)1個:(約)18×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする