TAURUS
TAURUSの 動物用品
TAURUSの ケア用品
デントレーナー 長いマズル犬用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29526747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
柄も心も折れにくい。トレーニング用歯ブラシ
歯ブラシが苦手でも嫌がり にくい短毛タイプ。
頑丈でポキンと折れにくい 特殊加工。
ペットのお口に合わせたヘッド の形状を採用。
使用方法
・愛犬を脇と肘でしっかり抱えます。
・優しくマズル辺りを手で触りながら慣れさせます。
・徐々に歯ブラシをお口に入れて優しく(手の甲で擦っても痛くない程度の力)磨いてあげてください。
・最初は外側の歯から磨き、慣れてきたら内側も磨いてあげてください。
・強く噛むようであれば一旦中止し、しばらく経ってから磨いてください。
寸法(mm)
単:55×10×230、C:85×85×233
質量(g)
単:10、C:155
寸法(cm)
12×10×170
保管環境
ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。
原材料
柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:80度
入数
12ヶ