デントレーナー やわらかブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29526781 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柄も心も折れにくい。トレーニング用歯ブラシ
超小型犬の小さなお口でも、毛の長さわずか4mmだから奥までしっかり届きます。
76 ミクロン(0.076mm)の超極細毛を採用。愛犬への負担が少ない超やわらかブラシ。

使用方法
・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。
・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。
・上下の歯にそれぞれ前後5〜10回くらい磨いてあげてください。
・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。
適合超小型犬〜小型犬 寸法(mm)単:35×18×198、C:110×80×235、ヘッド部分:約15×9、毛の長さ:約4 グリーン 質量(g)単:21、C:290 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数12ヶ
関連資料:(1.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする