歯垢トルトル プラケア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29527289 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

奥歯や歯間の磨き残しや、歯周ポケットのお手入れに最適です。
歯の角度に沿った 磨きやすい角度。
すき間に届きやすい 円すいカット仕様。
ペットに合わせた 柔らかさで歯肉を 傷めにくい ソフトタイプ。

使用方法
・歯ブラシを歯と歯茎の上に斜め45度の角度で置きます。
・毛先を歯間に入れ、軽く動かします。
寸法(mm)単:60×10×235、C:140×70×254 質量(g)単:10、C:120 寸法(cm)10×25×176 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:80度 入数12ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする