耳クサ・イヤー シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード29527298 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

耳垢がしっかり取れる、耳お手入れシート
クレンジング成分を黄金比率で贅沢に配合することにより、高い効果を実感できます。
軽く押さえてから拭きあげるだけで、ペットの皮膚を傷めることなく耳垢を落とし、負担も軽減します。

使用方法
1)耳クサ・イヤーシートを指に巻いて、優しく耳の中を拭いてあげてください。
2)耳の入り口から徐々に慣れさせながら 奥へと使用してください。
寸法(mm)単:85×35×170、C:445×320×150 質量(g)単:125、C:5,500 シートサイズ(mm)150×160 保管環境直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。 原材料水、溶剤、湿潤剤、可溶化剤、乳化剤、防腐剤、緑茶エキス、柿タンニン、pH調整剤、香料 入数40ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする