TAURUS
TAURUSの 動物用品
TAURUSの ケア用品
目ヤニ・イヤー シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
29527307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
目の周りの清潔と美粧に手軽で最適なお手入れシート
皮膚の健康と潤いを保つ米ぬかエキスを配合。
涙や分泌物などによる被毛の汚れを除去します。
汚れの原因を抑え被毛にやさしい低刺激タイプです。
使用方法
1)目ヤニ・イヤーシートを指に巻き、被毛の 変色した部分をていねいに拭いてください。
2)毛が固まっている所は指でつまむようにして、ほぐしながら拭き取ってください。
寸法(mm)
単:85×35×170、C:445×320×150
質量(g)
単:125、C:5,500
シートサイズ(mm)
150×160
保存方法
直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
原材料
水、溶剤、防腐剤、米ぬかエキス、キレート剤、可溶化剤、ダイズ油脂肪酸
入数
40ヶ