初めての歯みがきシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード29527316 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

おいしくてたのしい歯みがきシート。初めての歯みがきにもおすすめ。
歯を傷めにくい研磨剤(炭酸Ca)配合で歯垢しっかり除去します。
研磨剤を配合することにより歯みがきにかかる時間が短縮され、ペットへの負担が軽減されます。
大好きなミルクの風味がご褒美になり、たのしく歯みがきができます。
富士山の水を使用しています。

使用方法
・脇でペットを抱え、マズルを触って慣れさせてください。
・シートを指の巻き、最初から無理をせず少しずつ磨き、徐々に時間を伸ばしていってください。
原材料
《シート》材質:不織布/サイズ:150×160mm
《成分》水、BG、グリセリン、保存剤、PEG-60水添ヒマシ油、サッカリンNa、ウーロン茶エキス、炭酸Na、炭酸Ca、香料
寸法(mm)単:85×35×160、C:290×450×145 質量(g)単:115、C:5,000 保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。 入数40ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする