ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29528445 品番357-695
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。
全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。
ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。
ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。
ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
ブレード
ステンレス
ハンドル
ABS樹脂(最大厚約16mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする